ABB - Gruppenschalter 25 A gemäß EN 250 VAC 1W Bedienelement grau Modulbreite: 0.5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA703026R0001
Schaltfunktion - Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270938759
Sonepar Artikelnummer
121301498
Hersteller Artikelnummer
2CCA703026R0001
Hersteller Typ
E214-25-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA703026R0001
Schaltfunktion:
Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Min. Bemessungsspannung:
250 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Spannungsart:
sonstige
Mit Signallampe:
Nein
Farbe der Kalotte:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.044 kg


