ABB - Gummidichtung für Doppeltür RZ10P2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045994R9999
Breite - 52.6 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 19.5 mm
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459941
Sonepar Artikelnummer
121307942
Hersteller Artikelnummer
2CPX045994R9999
Hersteller Typ
RZ10P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045994R9999
Breite:
52.6 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
19.5 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.043 kg
Gummidichtung für Doppeltür, serienmäßig verbaut, Ersatzteil für TriLine Reihenschaltschränke, Packeinheit 2 Stück.


