ABB - Gummidichtung für Doppeltür TZ502

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010486R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617104865
Sonepar Artikelnummer
121305259
Hersteller Artikelnummer
2CPX010486R9999
Hersteller Typ
TZ502
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010486R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


