ABB - H50 XLV KIT BLIND COMP. PCNL0053A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004797M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 59 mm
Höhe - 38.5 mm
Tiefe - 650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646962027
Sonepar Artikelnummer
121264671
Hersteller Artikelnummer
1STQ004797M0000
Hersteller Typ
PCNL0053A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004797M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
59 mm
Höhe:
38.5 mm
Tiefe:
650 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.763 kg


