ABB - Haltebolzen lang 10ST TZ631P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010930R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Breite - 12 mm
Höhe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617109303
Sonepar Artikelnummer
121304137
Hersteller Artikelnummer
2CPX010930R9999
Hersteller Typ
TZ631P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010930R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
68 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.193 kg


