ABB - Halter für Klemmenträger 2 Stück ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052554R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 13.3 mm
Höhe - 66 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617525547
Sonepar Artikelnummer
121304766
Hersteller Artikelnummer
2CPX052554R9999
Hersteller Typ
CZ13
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052554R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
13.3 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
60.3 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.019 kg


