ABB - Halter für Patchpanel Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031426R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 16 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617314264
Sonepar Artikelnummer
120544551
Hersteller Artikelnummer
2CPX031426R9999
Hersteller Typ
ZE338
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031426R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
16 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
63 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.032 kg


