ABB - Haltewinkel f.Kabelabfangsch. RZ35P2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046010R9999
Werkstoff - Stahl
Breite - 1 mm
Höhe - 1 mm
Tiefe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617460107
Sonepar Artikelnummer
121306308
Hersteller Artikelnummer
2CPX046010R9999
Hersteller Typ
RZ35P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046010R9999
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.190 kg
TriLine Zubehör, Haltewinkel für Kabelabfangschiene


