ABB - Haltewinkel RZBA Profile PPZX0003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005272B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 60 mm
Höhe - 31 mm
Tiefe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646872012
Sonepar Artikelnummer
121260271
Hersteller Artikelnummer
1STQ005272B0000
Hersteller Typ
PPZX0003
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005272B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
60 mm
Höhe:
31 mm
Tiefe:
70 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.200 kg


