Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Hauptkontaktmodul 1 CO 16 A 250 V AC 9 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Hauptkontaktmodul 1 CO 16 A 250 V AC 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCA704322R0001

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.045 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270939978

Sonepar Artikelnummer

121301095

Hersteller Artikelnummer

2CCA704322R0001

Hersteller Typ

E298-16-001 HAUPTKONTAKTMODUL 16A 1W

Hersteller Artikel Nr.:

2CCA704322R0001

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.045 kg

Das E298 ist ein anschnappbares Modul (9mm) mit integrierten Hauptkontakten. Da das Hauptmodul E297 mit maximal zwei Hauptkontakten bestückt ist, kann mit dem Hauptkontaktmodul die Anzahl der Hauptkontakte um einen Öffner und einen Schließerkontakt erhöht werden (z.B. bei Lichtstränge die auf 3-Phasen verteilt sind).