Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Hauptkontaktmodul 1 Öffner + 1 Schließer 16 A 250 V AC 9 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Hauptkontaktmodul 1 Öffner + 1 Schließer 16 A 250 V AC 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCA704321R0001

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270939954

Sonepar Artikelnummer

121301096

Hersteller Artikelnummer

2CCA704321R0001

Hersteller Typ

E298-16-11 HAUPTKONTAKTMODUL 1Ö+1S 16A 2

Hersteller Artikel Nr.:

2CCA704321R0001

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Einbautiefe:

62 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.045 kg

Das E298 ist ein anschnappbares Modul (9mm) mit integrierten Hauptkontakten. Da das Hauptmodul E297 mit maximal zwei Hauptkontakten bestückt ist, kann mit dem Hauptkontaktmodul die Anzahl der Hauptkontakte um einen Öffner und einen Schließerkontakt erhöht werden (z.B. bei Lichtstränge die auf 3-Phasen verteilt sind).