Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Hauptkontaktmodul 1 Wechsel 16 A 250 V AC 9 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Hauptkontaktmodul 1 Wechsel 16 A 250 V AC 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCA704302R0001

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270939527

Sonepar Artikelnummer

120520550

Hersteller Artikelnummer

2CCA704302R0001

Hersteller Typ

E292-16-001 Hauptkontaktmodul 16A 1W

Hersteller Artikel Nr.:

2CCA704302R0001

Montageart:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.045 kg

Das Hauptkontaktmodul E292 in 9mm Breite ist anbaubar an den Standard Stromstoßschalter. Bei Bedarf kann die Anzahl der vorhandenen Hauptkontakte im Stromstoßschalter um einen Öffner und einen Schließerkontakt erweitert werden. Das Hauptkontaktmodul gibt es in der 16A Ausführung (z.B. bei Lichtsträngen, die auf 3 Phasen verteilt werden). Bei den 32A Stromstoßschaltern ist eine Erweiterung der Hauptkontakte nicht möglich.