Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Hauptkontaktmodul 2 Schließer 16 A 250 V AC 9 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Hauptkontaktmodul 2 Schließer 16 A 250 V AC 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCA704300R0001

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270939480

Sonepar Artikelnummer

121301076

Hersteller Artikelnummer

2CCA704300R0001

Hersteller Typ

E292-16-20 HAUPTKONTAKTMODUL 2S 16A 250V

Hersteller Artikel Nr.:

2CCA704300R0001

Montageart:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.045 kg

Das Hauptkontaktmodul E292 in 9mm Breite ist anbaubar an den Standard Stromstoßschalter. Bei Bedarf kann die Anzahl der vorhandenen Hauptkontakte im Stromstoßschalter um zwei Schließerkontakte erweitert werden. Das Hauptkontaktmodul gibt es in der 16A Ausführung (z.B. bei Lichtsträngen, die auf 3 Phasen verteilt werden). Bei den 32A Stromstoßschaltern ist eine Erweiterung der Hauptkontakte nicht möglich.