Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Hauptkontaktmodul 2 Schließer 16 A 250 V AC 9 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Hauptkontaktmodul 2 Schließer 16 A 250 V AC 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCA704320R0001

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 250 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270939961

Sonepar Artikelnummer

121301097

Hersteller Artikelnummer

2CCA704320R0001

Hersteller Typ

E298-16-20 HAUPTKONTAKTMODUL 2S 16A 250V

Hersteller Artikel Nr.:

2CCA704320R0001

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Einbautiefe:

62 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.045 kg

Das E298 ist ein anschnappbares Modul (9mm) mit integrierten Hauptkontakten. Da das Hauptmodul E297 mit maximal zwei Hauptkontakten bestückt ist, kann mit dem Hauptkontaktmodul die Anzahl der Hauptkontakte um zwei Schließerkontakte erhöht werden (z.B. bei Lichtstränge die auf 3-Phasen verteilt sind).