ABB - Hauptleitungsschutzschalter SH-Schalter E-Charakteristik 25kA 25A 1P SetL1 L2 L3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDS781001R3252
Auslösecharakteristik - E
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 25 A
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779663946
Sonepar Artikelnummer
121300665
Hersteller Artikelnummer
2CDS781001R3252
Hersteller Typ
S751-E25
Hersteller Artikel Nr.:
2CDS781001R3252
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
25 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Montageart:
Sammelschiene
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.200 kg


