Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Hauptleitungsschutzschalter SH-Schalter in E-Char. 25kA 100A 1P

ABB
kopierenkopieren
ABB - Hauptleitungsschutzschalter SH-Schalter in E-Char. 25kA 100A 1P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDH781010R0822

  • Auslösecharakteristik - E

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779879057

Sonepar Artikelnummer

121300647

Hersteller Artikelnummer

2CDH781010R0822

Hersteller Typ

S751DR-E 100

Hersteller Artikel Nr.:

2CDH781010R0822

Auslösecharakteristik:

E

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

100 A

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Bemessungsabschaltvermögen:

25 kA

Überspannungskategorie:

4

Verschmutzungsgrad:

3

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.400 kg

Die S750DR in 80 und 100A sind selektive Haupt-Leitungsschutzschalter (SHSchalter) VDE zertifiziert nach IEC / EN 60947-2 und werden als Gruppen- oder Vorsicherungsautomat anstelle von NH-Sicherungen oder anderen Überstrom-Schutzorganen in Hauptverteilungen oder Schaltanlagen eingesetzt. Sie bieten eine vollständige Selektivität für vor und nachgeschaltete Schutzvorrichtungen aufgrund der einzigartigen Energiebegrenzung im Fehlerfall. Der S750DR braucht keinen Neutralleiteranschluss, sie sind spannungsunabhängig. Weder für das Ein- oder Ausschalten noch für die Schutzfunktion ist eine Hilfsenergie erforderlich. Der Aufbau stellt die zuverlässige Erfüllung der Schutzfunktion sicher, unabhängig von Netzstörungen oder Netzform.Der S750DR ist für Hutschienenbefestigung vorgesehen. Die 3-poligen Geräte können mittels dem Sammelschienenadapter S750DR-QA auf ein 40mm Sammelschienen-System gesetzt werden.Anwendung: Zweckbau, Industrie, sicherheitsrelevante Bereiche und zur Sicherstellung einer hohen Anlagenverfügbarkeit. Beispielsweise in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen (DIN VDE 0100-718) und in medizinisch genutzten Bereichen (DIN VDE 0100-710).