ABB - Hauptleitungsschutzschalter SH-Schalter in E-Char. 25kA 16A 1P SH-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDH781001R0162
Auslösecharakteristik - E
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779838061
Sonepar Artikelnummer
121300715
Hersteller Artikelnummer
2CDH781001R0162
Hersteller Typ
S751DR-E16
Hersteller Artikel Nr.:
2CDH781001R0162
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.350 kg


