Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Hauptschalter 3 Schließer 63 A 400 V AC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Hauptschalter 3 Schließer 63 A 400 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCE160300R0131

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270932528

Sonepar Artikelnummer

120377390

Hersteller Artikelnummer

2CCE160300R0131

Hersteller Typ

E463/3-KB Hauptschalter 63A

Hersteller Artikel Nr.:

2CCE160300R0131

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

400 V

Min. Bemessungsspannung:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

sonstige

Mit Signallampe:

Nein

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.173 kg

Als Hauptschalter zwischen dem letzten Überstrom- Schutzorgan vor der Messeinrichtung und demStromkreisverteiler. Die Hauptschalter können auch für verschiedene andere Anwendungen eingesetzt werden. Mit doppelunterbrechenden Schaltkontakten und Kurzschlussfestigkeit bis 10 kA mit Vorsicherung In < 63 A, gG