Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Hauptschalter 3 Schließer 63 A 400 V AC sperrbar

ABB
kopierenkopieren
ABB - Hauptschalter 3 Schließer 63 A 400 V AC sperrbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCE160301R0131

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270932535

Sonepar Artikelnummer

120377371

Hersteller Artikelnummer

2CCE160301R0131

Hersteller Typ

E463/3-SL

Hersteller Artikel Nr.:

2CCE160301R0131

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

400 V

Min. Bemessungsspannung:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

sonstige

Mit Signallampe:

Nein

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.207 kg

Als Hauptschalter zwischen dem letzten Überstrom- Schutzorgan vor der Messeinrichtung und demStromkreisverteiler. Der Hauptschalter ist verriegelbar. Die Hauptschalter können auch für verschiedene andere Anwendungen eingesetzt werden. Mit doppelunterbrechenden Schaltkontakten und Kurzschlussfestigkeit bis 10 kA mit Vorsicherung In < 63 A, gG