ABB - Hausanschlussschrank KS878

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX032653R9999
Ausführung - elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze - 0
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617326533
Sonepar Artikelnummer
121304057
Hersteller Artikelnummer
2CPX032653R9999
Hersteller Typ
KS878
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX032653R9999
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
0
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
4
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsstrom:
500 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
1300 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
350 mm
Einbaubreite:
1300 mm
Einbauhöhe:
1250 mm
Einbautiefe:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
93.131 kg


