Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Hebelgriff 3mm Vorhängeschl. PHLS0011A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Hebelgriff 3mm Vorhängeschl. PHLS0011A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001913M0000

  • Ausführung - Griff

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39263000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646881205

Sonepar Artikelnummer

121261659

Hersteller Artikelnummer

1STQ001913M0000

Hersteller Typ

PHLS0011A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001913M0000

Ausführung:

Griff

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.200 kg

ABB Hebelgriff PHLS0011A für Vorhängeschloss, 3 mm, A-Variante. Hebelgriff mit 3-mm-Stiftaufnahme für Vorhängeschloss-Sicherung von ABB-Schaltschranktüren, ermöglicht den Einsatz von Standard-Vorhängeschlössern als zusätzliche Zugangssicherung.