Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Heizungsaktor 6-fach 230V REG - Busch-free@home TP

ABB
kopierenkopieren
ABB - Heizungsaktor 6-fach 230V REG - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG510030R0021

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546178630

Sonepar Artikelnummer

121391545

Hersteller Artikelnummer

2CDG510030R0021

Hersteller Typ

HA-M-0.6.12

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG510030R0021

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

free@home

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der Ausgänge:

6

Max. Ausgangsstrom:

0.16 A

Schaltspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.140 kg

Der Busch-free@home Heizungsaktor 6-fach sorgt für eine geräuschlose und zuverlässige Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz- und Kühlsystemen. Ideal für die komfortable Raumtemperaturregelung in modernen Smart-Home-Installationen. Pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe TSA/K230.2 oder 1 Stellantrieb TSA/K24.2 angeschlossen werden. Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher – für maximale Betriebssicherheit im Alltag. Der Busanschluss erfolgt einfach über die beiliegende Busklemme. Die Inbetriebnahme erfolgt ausschließlich bei anliegender Busspannung über das Web-Interface des System Access Points oder bequem per App.