ABB - Hilfs-/Signalkontakt (umschaltbar) 6A 2 Wechselkontakte HLS-Sicherungsautom S800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS800900R0021
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0 A
Montageart - sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271206819
Sonepar Artikelnummer
121218974
Hersteller Artikelnummer
2CCS800900R0021
Hersteller Typ
S800-AUX/ALT
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS800900R0021
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.053 kg


