ABB - Hilfskontakt 1 Öffner mit Goldplattierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022436R7830
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019139012
Sonepar Artikelnummer
120453513
Hersteller Artikelnummer
1SCA022436R7830
Hersteller Typ
OA1G01AU Hilfskontakt 1Ö vergold.
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022436R7830
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.020 kg


