Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Hilfskontakt 6A 2 Wechselkontakte für HLS-Sicherungsautomat S800

ABB
kopierenkopieren
ABB - Hilfskontakt 6A 2 Wechselkontakte für HLS-Sicherungsautomat S800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCS800900R0011

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0 A

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271206802

Sonepar Artikelnummer

121218973

Hersteller Artikelnummer

2CCS800900R0011

Hersteller Typ

S800-AUX/ALT

Hersteller Artikel Nr.:

2CCS800900R0011

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

Der Hilfskontakt S800-AUX dient zur elektrischen Anzeige des Betriebszustandes des Hochleistungsautomaten. Die beiden Wechslerkontakte schalten immer gleichzeitig mit den Polleiterkontakten und erkennen folgende Betriebszustände: manuelle Auslösung, Auslösung aufgrund einer thermischen Überlast oder aufgrund einer magnetischen Überlast (Kurzschluss).