Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Hilfskontakt CA4-22MRT

ABB
kopierenkopieren
ABB - Hilfskontakt CA4-22MRT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBN010142R1122

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471523130487

Sonepar Artikelnummer

120441648

Hersteller Artikelnummer

1SBN010142R1122

Hersteller Typ

CA4-22MRT

Hersteller Artikel Nr.:

1SBN010142R1122

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

Frontbefestigung

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.050 kg

CA4-22MRT Hilfskontakt 4-polig; 2S+2Ö frontseitige Montage Ringkabelschuhanschluss