ABB - Hilfskontakt für E290/E297 1 Öffner + 1 Schließer 5 A 250 V AC 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA704340R0001
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Montageart - DIN-Schiene
Herkunftsland - CH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270939985
Sonepar Artikelnummer
121301098
Hersteller Artikelnummer
2CCA704340R0001
Hersteller Typ
E299-11 HILFSKONTAKT E290/E297 1Ö+1S 5A
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA704340R0001
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.045 kg


