ABB - Hilfskontakt und Kopplungsmodul für SN201 und DS203NC 1 Wechsler 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSS200923R0001
Gerätemontage - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542104858
Sonepar Artikelnummer
120342044
Hersteller Artikelnummer
2CSS200923R0001
Hersteller Typ
SN201-IH 1S+1Ö
Hersteller Artikel Nr.:
2CSS200923R0001
Gerätemontage:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg


