ABB - Hilfsschalter links 2 Schließer Hilfsschalter links 2 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCF201112R0001
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270111183
Sonepar Artikelnummer
120754168
Hersteller Artikelnummer
2CCF201112R0001
Hersteller Typ
HK40020-L
Hersteller Artikel Nr.:
2CCF201112R0001
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
2
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.045 kg


