ABB - Hilfsstromschiene 40A für La 60PLE Länge 1078mm 60PLE Länge 1078mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCF800244R0001
Bemessungsstrom In - 40 A
Ausführung - flach
Länge - 1076 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270017973
Sonepar Artikelnummer
120754434
Hersteller Artikelnummer
2CCF800244R0001
Hersteller Typ
ZLS203E60
Hersteller Artikel Nr.:
2CCF800244R0001
Bemessungsstrom In:
40 A
Ausführung:
flach
Länge:
1076 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
2 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.096 kg


