ABB - Hilfsstromschiene 40A für La 88PLE Länge 1582mm 88PLE Länge 1582mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCF800258R0001
Bemessungsstrom In - 40 A
Ausführung - flach
Länge - 1580 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270018260
Sonepar Artikelnummer
120754448
Hersteller Artikelnummer
2CCF800258R0001
Hersteller Typ
ZLS203E88
Hersteller Artikel Nr.:
2CCF800258R0001
Bemessungsstrom In:
40 A
Ausführung:
flach
Länge:
1580 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
2 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.141 kg


