ABB - HK Hilfsschalter 1S+1Ö rechtsseitigerAnbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAM201902R1001
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
4013614320361
Sonepar Artikelnummer
120352581
Hersteller Artikelnummer
1SAM201902R1001
Hersteller Typ
HK1-11 Hilfsschalter f.MS116/132
Hersteller Artikel Nr.:
1SAM201902R1001
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.035 kg


