Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HK20 Kabel 20m mit Stecker

ABB
kopierenkopieren
ABB - HK20 Kabel 20m mit Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA020003R4900

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - SE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024461183

Sonepar Artikelnummer

121303073

Hersteller Artikelnummer

2TLA020003R4900

Hersteller Typ

HK20

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA020003R4900

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussleitung

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.452 kg

Zustimmgeräte setzt man beim Fehlersuchen, Programmieren und Überprüfen ein, wenn keine anderen Unfallschutzgeräte möglich oder geeignet sind. Das Zustimmgerät wird in der Hand gehalten, und der Bediener kann in einer Paniksituation die Zustimmtaste entweder fester drücken oder ganz loslassen, um die Maschine zu stoppen. Ein Zustimmgerät ist ein handbetätigter Start-und Stoppschalter, der den Betrieb einleitet und ihn so lange aufrecht erhält, wie er betätigt ist.