Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HK450 11-L Hilfschalter,1S,1Ö 9mm breit,Tragschiene,Linksanbau

ABB
kopierenkopieren
ABB - HK450 11-L Hilfschalter,1S,1Ö 9mm breit,Tragschiene,Linksanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCS400900R0021

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270104666

Sonepar Artikelnummer

120754587

Hersteller Artikelnummer

2CCS400900R0021

Hersteller Typ

HK45011-L

Hersteller Artikel Nr.:

2CCS400900R0021

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

2

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.045 kg

ABB Busbar system accessories SMISSLINE Classic, Auxillary contact for S450 and FS460