Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HK45011-R Hilfschalter,1S+1Ö 9mm breit,Tragschiene,Rechtsanbau

ABB
kopierenkopieren
ABB - HK45011-R Hilfschalter,1S+1Ö 9mm breit,Tragschiene,Rechtsanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCS400900R0041

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270108787

Sonepar Artikelnummer

120754589

Hersteller Artikelnummer

2CCS400900R0041

Hersteller Typ

HK45011-R

Hersteller Artikel Nr.:

2CCS400900R0041

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

2

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.045 kg

ABB Busbar system accessories SMISSLINE Classic, Auxillary contact for S450 and FS460