ABB - HK45020-R Hilfsschalter 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCF201003R0001
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270111244
Sonepar Artikelnummer
120754161
Hersteller Artikelnummer
2CCF201003R0001
Hersteller Typ
HK45020-R
Hersteller Artikel Nr.:
2CCF201003R0001
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
2
Herkunftsland:
CH
Gewicht:
0.040 kg


