ABB - HKF Hilfsschalter 1S+1Ö frontseitigerAnbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAM201901R1001
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013614320354
Sonepar Artikelnummer
120352580
Hersteller Artikelnummer
1SAM201901R1001
Hersteller Typ
HKF1-11 Hilfssch.f.MS116/132 front
Hersteller Artikel Nr.:
1SAM201901R1001
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.015 kg


