ABB - HLAK 25Q 1pol./4 Ausf. C ZHK251

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054364R9999
Polzahl - 1
Nennstrom - 80 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543640
Sonepar Artikelnummer
121304858
Hersteller Artikelnummer
2CPX054364R9999
Hersteller Typ
ZHK251
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054364R9999
Polzahl:
1
Nennstrom:
80 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Höhe:
52 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
37 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.064 kg


