ABB - HLAK 25Q 3pol./4 Ausf. C ZHK253

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054365R9999
Polzahl - 3
Nennstrom - 80 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543657
Sonepar Artikelnummer
121304859
Hersteller Artikelnummer
2CPX054365R9999
Hersteller Typ
ZHK253
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054365R9999
Polzahl:
3
Nennstrom:
80 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Höhe:
52 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
37 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.194 kg


