ABB - HLAK 25Q 5pol./4 Ausf. C ZHK255

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054367R9999
Polzahl - 5
Nennstrom - 80 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543671
Sonepar Artikelnummer
121304861
Hersteller Artikelnummer
2CPX054367R9999
Hersteller Typ
ZHK255
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054367R9999
Polzahl:
5
Nennstrom:
80 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Höhe:
52 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
37 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.317 kg


