ABB - HLS-Sicherungsautomat 1-polig Charakteristik C Bemessungsstrom 20A 25kA/400VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS881001R0204
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271212605
Sonepar Artikelnummer
120904359
Hersteller Artikelnummer
2CCS881001R0204
Hersteller Typ
S801C-C20
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS881001R0204
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
82.5 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Verlustleistung:
3.5 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 .. 70 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.245 kg


