ABB - HLS-Sicherungsautomat 1-polig Charakteristik K Bemessungsstrom 25A 4kA/1000VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCF019011R0001
Auslösecharakteristik - K
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271436490
Sonepar Artikelnummer
121218825
Hersteller Artikelnummer
2CCF019011R0001
Hersteller Typ
S801HV-K25 1000V
Hersteller Artikel Nr.:
2CCF019011R0001
Auslösecharakteristik:
K
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
25 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
82.5 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Verlustleistung:
4.3 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 .. 70 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.240 kg


