ABB - HLS-Sicherungsautomat 2-polig Charakteristik B Bemessungsstrom 16A AC/DC Anwend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS862001R1165
Auslösecharakteristik - sonstige
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271202989
Sonepar Artikelnummer
121218847
Hersteller Artikelnummer
2CCS862001R1165
Hersteller Typ
S802S-UCB16
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS862001R1165
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
82.5 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Spannungsart:
DC
Frequenz:
0 Hz
Verlustleistung:
6.2 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 .. 70 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.490 kg


