Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HLS-Sicherungsautomat 4-polig Charakteristik B Bemessungsstrom 125A 50kA/400VAC

ABB
kopierenkopieren
ABB - HLS-Sicherungsautomat 4-polig Charakteristik B Bemessungsstrom 125A 50kA/400VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCG001225R0001

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsstrom - 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271516949

Sonepar Artikelnummer

121219384

Hersteller Artikelnummer

2CCG001225R0001

Hersteller Typ

S804B-B125

Hersteller Artikel Nr.:

2CCG001225R0001

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

4

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

15 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6.5

Einbautiefe:

82.5 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

50 kA

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Verlustleistung:

37.6 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 70 mm²

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

1.005 kg

Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 50 kA bei 240/415 V AC. Zudem kann er für Spannungen bis zu 400/690 V AC (80 A: 6 kA, 100-125 A: 4,5 kA) und für Gleichspannungen (30 kA) eingesetzt werden. Er bietet mit seinem thermischen Auslösemechanismus gleichermaßen wirkungsvollen Schutz vor Überlast, wie mit seinem elektromechanischen Auslösemechanismus vor Kurzschluss. Der S800P entspricht der Norm IEC/EN 60947-2 und ermöglicht die Anwendung für industrielle Zwecke. Zahlreiche Approbationen machen ihn fit für den weltweiten Einsatz und durch das umfangreiche Zubehörangebot wird die Verwendung noch komfortabler. Aufgrund der sehr schnellen Lichtbogenlöschung ist Ihre Installation mit dem S800P bestens abgesichert