ABB - HLS-Sicherungslasttrennschalter 2-polig 125A für PV-Anwendungen bis 1500VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCF019636R0001
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung als Hauptschalter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271471972
Sonepar Artikelnummer
121219232
Hersteller Artikelnummer
2CCF019636R0001
Hersteller Typ
S802PV-SD125
Hersteller Artikel Nr.:
2CCF019636R0001
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
7000
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.5 kA
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Ja
Verriegelbar:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Breite:
54 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
82.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.490 kg


