ABB - HLS-Sicherungslasttrennschalter 4-polig 63A für PV-Anwendungen bis 1500VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCF019641R0001
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung als Hauptschalter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271472078
Sonepar Artikelnummer
121219237
Hersteller Artikelnummer
2CCF019641R0001
Hersteller Typ
S804PV-SD63
Hersteller Artikel Nr.:
2CCF019641R0001
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
8500
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.5 kA
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Ja
Verriegelbar:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Breite:
106 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
82.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.980 kg


