ABB - Hohlwandset für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031434R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Hohlwandset
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 120 mm
Höhe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4011617314349
Sonepar Artikelnummer
120544555
Hersteller Artikelnummer
2CPX031434R9999
Hersteller Typ
UZ91P4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031434R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Hohlwandset
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
120 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.104 kg


