ABB - Hohlwandset Zubehör ComfortLine Compact UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052692R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Hohlwandset
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 28 mm
Höhe - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011617526926
Sonepar Artikelnummer
121162440
Hersteller Artikelnummer
2CPX052692R9999
Hersteller Typ
CZH4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052692R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Hohlwandset
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
28 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
109 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.147 kg


