Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HOR.OFF.INLINE N_N 100X10 20 POILH1116A

ABB
kopierenkopieren
ABB - HOR.OFF.INLINE N_N 100X10 20 POILH1116A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006254M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121263128

Hersteller Artikelnummer

1STQ006254M0000

Hersteller Typ

POILH1116A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ006254M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.658 kg

ABB Horizontaler Offset InLine N/N-Anschluss POILH1116A, 100×10 mm, 2000 A, T 2000 mm, A-Variante. A-Ausführung des horizontalen Offset-InLine-N-Anschlussstücks in spezifischer Systemkonfiguration.