Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HRC Sich.einsatz aM3 800A/690V OFAF3AM800

ABB
kopierenkopieren
ABB - HRC Sich.einsatz aM3 800A/690V OFAF3AM800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022701R4790

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019224305

Sonepar Artikelnummer

121303781

Hersteller Artikelnummer

1SCA022701R4790

Hersteller Typ

OFAF3AM800

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022701R4790

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

800 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsspannung DC:

500 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

55 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.600 kg

HRC fuse link aM3 800A/690V OFAF3AM800